3M™ DBI-SALA® Mosquetón de autobloqueo, cierre de 19 mm, aluminio, azul, 2000025

Número de artículo: 7100237098
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie DBI-SALA
Denominación del fabricante 2000025; 3M™ DBI-SALA® Selbstschließender Karabiner
Directiva / etiquetado Identificación CE
Tipo de producto Mosquetón
Tipo de cierre Gancho de cierre
Anchura de abertura máx. 19 mm
Particularidad Apertura en ambas direcciones
Norma EN 362
Material Aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100237098
EAN / GTIN 00840779066476
Número del fabricante 7100237098
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Diseñados para facilitar el cierre seguro, nuestros mosquetones de autocierre y autobloqueo ofrecen a sus trabajadores resistencia y máxima protección. Mantienen todos los componentes del sistema de seguridad firmemente enganchados entre sí, y a usted.

Ventaja:

  • Diseño compacto fácil de usar
  • Mosquetón de acero o aluminio con cierre de apertura variable
  • Versatilidad de fijación a sistemas de protección anticaídas
  • Resistente a la corrosión
  • Disponible en varios tamaños y formas
  • Recomendado para minería, petróleo y gas, servicios públicos, energía eólica y aplicaciones industriales en general
  • Cumple los requisitos de la norma EN362
  • Fabricado en aluminio o acero de alta resistencia
  • Duradero y ligero

De la misma serie "DBI-SALA" Ver todos