3M™ Protecta® PRO™ Polea para espacios confinados, AT052/1

Número de artículo: 7012791748
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Protecta
Denominación del fabricante Umlenkrolle für beengte Räume; AT052/1
Tipo de producto Polipasto universal
Características giratorio
Material carcasa acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 7012791748
EAN / GTIN 03660570005194
Número del fabricante 7012791748
Número L L01130 113252
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Cuando se trata de entrar y llevar a cabo un rescate en espacios confinados, es fundamental que el equipo funcione perfecta y rápidamente. Los trípodes de aluminio ligeros y portátiles Protecta® son ideales para la entrada y recuperación en pozos y espacios confinados. Se transportan fácilmente de un lugar a otro y los puede instalar un solo trabajador. Conecte uno o dos dispositivos mecánicos, como un cabrestante o un sistema anticaída retráctil de 3 vías, y ya estará listo. Nuestros trípodes están equipados con características como patas de bloqueo, ajustes con pasadores de retención simple, soporte de dispositivo mecánico de montaje rápido, cadena de seguridad para evitar el movimiento y placas antideslizantes en los extremos de las patas.

Ventaja:

  • Polea para entrada en espacios confinados
  • Guía el cabrestante o el sistema anticaída retráctil
  • Acero galvanizado
  • Mosquetón de acero de autocierre/autobloqueo