Rolă de deviere 3M™ Protecta® PRO™ pentru spații restrânse, AT052/1

Cod articol.: 7012791748
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Protecta
Denumirea producătorului Umlenkrolle für beengte Räume; AT052/1
Tip produs Dispozitiv de tragere multifuncţional
Caracteristici rotativ
Materialul carcasei oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 7012791748
EAN / GTIN 03660570005194
Număr producător 7012791748
L-Număr L01130 113252
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

La intrarea în spații închise, este important ca echipamentul să funcționeze corect și rapid. Trepiedele din aluminiu Protecta® ușoare și portabile sunt ideale pentru intrarea și ieșirea din spațiile închise prin orificii. Acestea sunt ușor de transportat între locații și pot fi configurate de o singură persoană. În combinație cu unul sau două dispozitive mecanice (de exemplu, troliu sau dispozitiv de protecție la înălțime cu funcție triplă), trepiedul este pregătit pentru utilizare imediată. Trepiedele noastre dispun de caracteristici precum picioare care pot fi blocate cu ușurință cu știfturi de blocare, suport mecanic cu montare rapidă, lanț antialunecare și picioare antialunecare.

Avantaj:

  • Fulie de ghidare pentru intrarea în spații închise
  • Pentru frânghii de siguranță pentru troliu/HSG
  • Oțel galvanizat
  • Carabină din oțel cu auto-închidere/blocare