3M™ Protecta® PRO™ vychylující kladka pro stísněné prostory, AT052/1

Artiklové číslo: 7012791748
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Protecta
Označení výrobce Umlenkrolle für beengte Räume; AT052/1
Druh produktu Víceúčelový balancér
Vlastnosti Otočné
Materiál pouzdra ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7012791748
EAN / GTIN 03660570005194
Číslo výrobce 7012791748
L-číslo L01130 113252
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Při vstupu do stísněných prostor je důležité, aby zařízení fungovalo správně a rychle. Lehké přenosné stativy Protecta® hliník jsou ideální pro vstup a výstup do stísněných prostor přes šachty. Snadno se přepravují mezi jednotlivými místy a mohou být zřízeny jednou osobou. V kombinaci s jedním nebo dvěma mechanickými zařízeními (např. naviják nebo trojfunkční zařízení pro ochranu výšky) je stativ připraven k okamžitému použití. Naše stativy jsou vybaveny funkcemi, jako jsou uzamykatelné nohy, které jsou snadno uzamčeny pomocí pojistných kolíků, rychloupínací mechanický držák zařízení, protiskluzový řetěz a protiskluzové nohy.

Výhoda:

  • Napínací kladka pro vstup do stísněných prostorů
  • Pro bezpečnostní lana navijáku/HSG
  • Pozinkovaný ocel
  • Samozavírací/zamykací ocelová karabina

Ze stejné série "Protecta" Zobrazit všechny