Karabina 3M™ DBI-SALA® se šroubovacím uzávěrem, otvor 25 mm, 112 mm, KJ5107

Artiklové číslo: 7012693312
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DBI-SALA
Označení výrobce KJ5107
Obal volné
Směrnice/označování Značka CE
Druh produktu Karabiny
Druh uzávěru Šroubový uzávěr
Počet karabin 1 ks
Šířka otevření max. 25 mm
Zvláštní znaky S okem
Norma EN 362
Materiál Ocel
Celková délka 112 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7012693312
EAN / GTIN 03660570012000
Číslo výrobce 7012693312
L-číslo L01130 113176
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S karabinami se šroubovacím uzávěrem 3M™ DBI-SALA® můžete vytvořit semi-trvalé spojení mezi částmi systému zachycení pádu (např. mezi svazkem pro zachycení pádu a lanyardem nebo mezi polohovacím lanyardem a pásem).

Výhoda:

  • Snadno použitelný kompaktní design
  • Karabiny s variabilním otvorem z ocel nebo hliník
  • Univerzální příslušenství pro systémy ochrany proti pádu
  • Odolný proti korozi
  • K dispozici v mnoha velikostech a tvarech
  • Doporučeno pro těžbu, olej a plyn, utility, větrnou energii a obecné průmyslové aplikace
  • Splňuje požadavky normy EN 362
  • Vysoká pevnost ocel nebo hliníková konstrukce
  • Robustní a lehký
  • Šroubovací karabiny pro vytvoření polotrvalého spojení mezi částmi systému ochrany proti pádu