• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Mousqueton verrouillable 3M™ DBI-SALA®, ouverture 25 mm, 112 mm, à vis, acier, KJ5107

Réf.: 7012693312
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série DBI-SALA
Référence fabricant KJ5107
Emballage En vrac
Directive / Marquage marquage CE
Type de produit mousqueton
Type de fermeture bouchon fileté
Nombre de mousquetons 1 pc.
Ouverture max. 25 mm
Particularité avec anneau
Norme EN 362
Matériau Acier
Longueur totale 112 mm

Identification et classification

Référence article 7012693312
EAN / GTIN 03660570012000
Réf. fabricant 7012693312
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les mousquetons verrouillables 3M™DBI-SALA® permettent une connexion semi-permanente entre les différents éléments d'un système antichute (par exemple, un harnais et une longe, ou une longe de maintien au travail et une ceinture).

Avantage(s):

  • Conception compacte et intuitive
  • Mousqueton en acier ou en aluminium à ouverture de doigt à largeur variable
  • Polyvalence de fixation aux systèmes de protection antichute
  • Résistant à la corrosion
  • Disponibles en plusieurs tailles et formes
  • Recommandé pour l'exploitation minière, le pétrole et le gaz, les services publics, l'énergie éolienne et les applications industrielles générales
  • Conforme aux exigences de la norme EN362
  • Construction en acier ou aluminium haute résistance
  • Léger et durable
  • Les mousquetons verrouillables permettent une connexion semi-permanente entre les différentes parties d'un système antichute

Téléchargements et documents

De la même série "DBI-SALA" Afficher tout