3M™ Protecta® Sistema anticaída de cuerda con mosquetón, 14 mm, poliamida, blanca, 25 m, AC225

Número de artículo: 7010616292
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Protecta
Denominación del fabricante 3M™ Protecta® Sicherungsseil mit Karabiner, 14 mm Polyamid, weiß, 25 m, AC225
Color blanco
Grosor cuerda 14 mm
Tipo de producto Cable
Extremo de cuerda / bucle Mosquetón; Nada
Longitud total L 25 m
Material Poliamida

Identificación y clasificación

Número de artículo 7010616292
EAN / GTIN 03660570002469
Número del fabricante 7010616292
Número L L01130 112554
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Cuerda de 3 hilos entrelazados de 14 mm que se utiliza con el dispositivo 3M™ Protecta® Cobra™ y un mosquetón AJ501 fijado en un extremo.

Ventaja:

  • Fabricación de 3 cabos
  • Indicador de desgaste amarillo y rojo
  • Cuerda de 3 cabos entrelazados de 14 mm
  • Mosquetón AJ501 fijado en un extremo

De la misma serie "Protecta" Ver todos