Service-Werkzeugkoffer „Rock Turtle“, aus HDPE fahrbar, Typ: H

Artikel-Nr.: 692927 H
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
263 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: HDPE
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer
  • Koffer Belastbarkeit: 40
  • Eigenschaft Koffer: flugtauglich

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff HDPE
Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Koffer Belastbarkeit 40 kg
Eigenschaft Koffer flugtauglich
Innenmaß Länge 470 mm
Innenmaß Breite 390 mm
Innenmaß Höhe 320 mm
Gewicht 8,5 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692927 H
EAN / GTIN 8024482178332
Herstellernummer 4216.B
Hersteller/verantwortliche Person GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italien, www.gtline.com

Beschreibung

Ausführung:

Extrem widerstandsfähige und schlagzähe HDPE-Kofferschalen mit Alu-Rahmen, verstärkten Ecken und 2 TSA-Schlössern (Nr. 692918).
Innenausstattung mit genähten Einsteckfächern:
1 Bodenschale inklusive Werkzeugtafel mit 18 Einsteckfächern als Abdeckung (Nr. 692908 Gr. 2). 1 Rasterschaum-Einlage in der Bodenschale. 1 Werkzeugtafel mit 24 Einsteckfächern, 12 Gummilaschen und 1 Tasche für Kleinteile auf Vorder- und Rückseite (Nr. 692908 Gr. 1). 1 Dokumentenfach und 2 Kleinteilebehälter im Deckel.
TSA-Schlösser: Bei Reisen in die USA können diese Schlösser durch die US-Sicherheitsbehörde „Transportation Security Administration“ (TSA) mit einem Generalschlüssel zur Durchsuchung geöffnet und wieder verschlossen werden. Das gewaltsame Öffnen des Koffers (Zerstörung der Schlösser) bei Durchsuchungen wird dadurch vermieden.
Horizontale Ausrichtung des Koffers. 2 kugelgelagerte Räder (⌀ 100 mm). Koffer mit Handgriff.

Verwendung:

Werkzeugkoffer für Vielflieger.