Service-Werkzeugkoffer „Rock Turtle“, aus HDPE fahrbar, Typ: V

Artikel-Nr.: 692927 V
Rabatt
565,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Aluminium; Kunststoff
Tragfähigkeit max. 40 kg
Innenmaß Tiefe 470 mm
Innenmaß Breite 390 mm
Innenmaß Höhe 340 mm
Gewicht 8,5 kg
Eigenschaft flugtauglich; mit Vorhängeschloss verschließbar; schlagfest
Ausstattung Beschriftungsfelder; Einsteckfach; Fächer; Tragegriff
Anzahl Verschlüsse 2
Farbton, schwarz Tiefschwarz
Farbton, grau Anthrazitgrau
Farbe grau; schwarz
Rollenart Bockrolle
Anzahl Räder/Rollen gesamt 2 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 120 mm
Material Rad/Rolle Kunststoff
Produktart Koffer
Verschluss Spannverschluss
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692927 V
EAN / GTIN 8024482186184
Herstellernummer V-ROCKPTS.2002
Hersteller/verantwortliche Person GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italien, www.gtline.com

Beschreibung

Ausführung:

Extrem widerstandsfähige und schlagzähe HDPE-Kofferschalen mit Alu-Rahmen, verstärkten Ecken und 2 TSA-Schlössern (Nr. 692918).
Innenausstattung mit genähten Einsteckfächern:
1 Bodenschale inklusive Werkzeugtafel mit 18 Einsteckfächern als Abdeckung (Nr. 692908 2). 1 Rasterschaum-Einlage in der Bodenschale. 1 Werkzeugtafel mit 24 Einsteckfächern, 12 Gummilaschen und 1 Tasche für Kleinteile auf Vorder- und Rückseite (Nr. 692908 1). 1 Dokumentenfach und 2 Kleinteilebehälter im Deckel.
TSA-Schlösser: Bei Reisen in die USA können diese Schlösser durch die US-Sicherheitsbehörde „Transportation Security Administration“ (TSA) mit einem Generalschlüssel zur Durchsuchung geöffnet und wieder verschlossen werden. Das gewaltsame Öffnen des Koffers (Zerstörung der Schlösser) bei Durchsuchungen wird dadurch vermieden.
Vertikale Ausrichtung des Koffers. 2 kugelgelagerte, extra große Räder (⌀ 120 mm), dadurch noch angenehmer im Handling. Koffer mit Handgriff. Mit Gasdruckfedern für Kofferdeckel-Arretierung.

Verwendung:

Werkzeugkoffer für Vielflieger.