• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Verlängerung 500x11/4″

Artikel-Nr.: 909540
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TYROLIT
Gewindeart G
Gewindegröße G1 1/4
Produktart Verlängerungsrohr
Länge gesamt 500 mm
mit Anschlussgewinde ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 909540
EAN / GTIN 9003179095403
Herstellernummer 909540
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TYROLIT Verlängerung 500x11/4″

Werkstoff:

  • Materialunabhängig

Passend für:

  • Kernbohren