• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Verlängerungen 100x11/4″-UNC

Artikel-Nr.: 378198
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TYROLIT
Herstellerbezeichnung Verlängerungen 100x11/4″-UNC
Durchmesser außen Rohr OD 31,75 mm
Oberfläche brüniert
Gewindeart UNC
Gewindegröße 1 1/4 -7 UNC
Produktart Verlängerungsrohr
Länge gesamt 300 mm
Material Stahl
mit Anschlussgewinde ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 378198
EAN / GTIN 9003173781982
Herstellernummer 378198
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TYROLIT Verlängerungen 100x11/4″-UNC

Merkmal:

  • Form: Hohlbohrerverlängerung
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: Keine Qualitätslinie
  • Spezifikation : VPE = 1 Stk.
  • Abmessung (D x Y;AUF - $MAZ8): 100 x 11/4″ - UNC mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Werkzeug für: Kernbohren

Werkstoff:

  • Materialunabhängig

Passend für:

  • Kernbohren