• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Verlängerungen 200x11/4″-UNC

Artikel-Nr.: 359471
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie TYROLIT
Herstellerbezeichnung Verlängerungen 200x11/4″-UNC
Verpackung lose
Durchmesser außen Rohr OD 31,75 mm
Oberfläche matt gestrahlt
Gewindeart UNC
Gewindegröße 1 1/4 -7 UNC
Produktart Verlängerungsrohr
Länge gesamt 200 mm
Norm EN ISO 1127
Material Stahl
mit Anschlussgewinde ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 359471
EAN / GTIN 9003173594711
Herstellernummer 359471
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TYROLIT Verlängerungen 200x11/4″-UNC

Merkmal:

  • Form: Hohlbohrerverlängerung
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: Keine Qualitätslinie
  • Spezifikation : VPE = 1 Stk.
  • Abmessung (D x Y;AUF - $MAZ8): 200 x 11/4″ - UNC mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Werkzeug für: Kernbohren

Werkstoff:

  • Materialunabhängig

Passend für:

  • Kernbohren