{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TYROLIT | |
| Herstellerbezeichnung | Verlängerungen 300xR1/2″ | |
| Durchmesser außen Rohr OD | 31,75 mm | |
| Oberfläche | lackiert | |
| Gewindeart | BSPT/R | |
| Gewindegröße | R1/8 | |
| Produktart | Verlängerungsrohr | |
| Länge gesamt | 300 mm | |
| Material | Stahl | |
| mit Anschlussgewinde | ja | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 359476 | |
| EAN / GTIN | 9003173594766 | |
| Herstellernummer | 359476 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |