• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Verlängerung 200x11/4″

Artikel-Nr.: 749565
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie TYROLIT
Gewindeart G
Gewindegröße G1 1/4
Produktart Verlängerungsrohr
Länge gesamt 200 mm
mit Anschlussgewinde ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 749565
EAN / GTIN 9003177495656
Herstellernummer 749565
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TYROLIT Verlängerung 200x11/4″

Werkstoff:

  • Materialunabhängig

Passend für:

  • Kernbohren