• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Verlängerungen 500xR1/2″

Artikel-Nr.: 707230
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TYROLIT
Herstellerbezeichnung Verlängerungen 500xR1/2″
Oberfläche brüniert
Gewindeart BSPT/R
Gewindegröße R1/8
Produktart Verlängerungsrohr
Länge gesamt 500 mm
Material Stahl
mit Anschlussgewinde ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 707230
EAN / GTIN 9003177072307
Herstellernummer 707230
L-Nummer L50140 100726
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TYROLIT Verlängerungen 500xR1/2″

Merkmal:

  • Form: Hohlbohrerverlängerung
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: Keine Qualitätslinie
  • Spezifikation : VPE = 1 Stk.
  • Abmessung (D x Y;AUF): 500 x R1/2″ mm
  • Durchmesser: 500 mm
  • Werkzeug für: Kernbohren

Werkstoff:

  • Materialunabhängig

Passend für:

  • Kernbohren