• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Verlängerungen 300x11/4″-UNC

Artikel-Nr.: 359472
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TYROLIT
Oberfläche brüniert
Gewindeart UNC
Gewindegröße 1 1/4 -7 UNC
Produktart Verlängerungsrohr
Länge gesamt 300 mm
Material Stahl
mit Anschlussgewinde ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 359472
EAN / GTIN 9003173594728
Herstellernummer 359472
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TYROLIT Verlängerungen 300x11/4″-UNC

Merkmal:

  • Form: Hohlbohrerverlängerung
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: Keine Qualitätslinie
  • Spezifikation : VPE = 1 Stk.
  • Abmessung (D x Y;AUF - $MAZ8): 300 x 11/4″ - UNC mm
  • Durchmesser: 300 mm
  • Werkzeug für: Kernbohren

Werkstoff:

  • Materialunabhängig

Passend für:

  • Kernbohren