• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECSH 08078C23 1.5ISO IC903 Kurze Vollhartmetall-Gewindewirbler in Linksausführung für die Herstellung von ISO-Innengewinden aus gehärtetem Stahl

Artikel-Nr.: 5605670
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
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
Serie SOLIDTHREAD
Schneidrichtung linksschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5605670
EAN / GTIN 7291075221299
Herstellernummer 5605670
L-Nummer L24210 74

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 7.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 64 mm, Gewindesteigung (TP) 1.5 mm, Gewinde Nenndurchmesser M10, Gewinde Nenndurchmesser M10, Gewindegrösse M10, Gewindegrösse M10

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 7.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 64 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 1.5 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser M10
  • Nutzlänge (LU) 23 mm