{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | SOLIDTHREAD | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Beschichtung | beschichtet | |
| Sorte | IC908 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge L1 | 33,8 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen (EGI) | |
| Produktart | Gewindefräser |
| Artikelnummer | 5605390 | |
| EAN / GTIN | 7291075197839 | |
| Herstellernummer | 5605390 | |
| L-Nummer | L24210 350 |