optrel® Automatik-Schweißmaske optrel® panoramaxx

Artikel-Nr.: 097947 BLACK
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie optrel® panoramaxx
Energieversorgung Akkubetrieben
Schaltzeit von hell zu dunkel 0,1 ms
Schaltzeit von dunkel zu hell 100 ms - 2.000 ms
Klassifizierung gemäß EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Produktart Schweißmaske

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097947 BLACK
EAN / GTIN 7640127616437
Herstellernummer 1010.000

Beschreibung

Ausführung:

Vollautomatische Schweißerschutzmaske mit Panorama-Sichtfeld, 6-mal größer als bei Standard Schweißmasken. Durch den Nasenausschnitt in der Blendschutzkassette kann der Filter näher am Auge getragen werden. Damit wird das Sichtfeld deutlich vergrößert. Maximaler Sehkomfort durch innovativen UV-/IR-Filter mit hoher Farbechtheit.
  • Dunkle Schutzstufen: 5 –12 (Automatikbetrieb) und 7 – 12 (manueller Betrieb)
  • Hellstufe: 2,5
  • Mit wiederaufladbaren Akkus
  • Sichtfeld Schweißfilter: 60 x 125 mm

Verwendung:

MIG- / MAG-, Elektroden-, WIG-, Plasma-Schweißen und -Schneiden

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Lieferumfang:

1 äußere Vorsatzscheibe, 1 Aufbewahrungssack.