Schutzhelm uvex pronamic E, Farbe: WHITE

Artikel-Nr.: 097707 WHITE
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis -30 °C; Elektrische Isolierung; Schutz vor flüssigen Metallspritzern
  • Weitenregulierung: Drehverschluss

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Schutzeigenschaft bis -30 °C; Elektrische Isolierung; Schutz vor flüssigen Metallspritzern
Farbe weiß
Größe 51 cm - 65 cm
Material Helmschale HDPE
Gewicht 396 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
Weitenregulierung Drehverschluss
Produktart Schutzhelm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097707 WHITE
EAN / GTIN 4066853027362
Herstellernummer 9730030
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

Leichter Schutzhelm aus HDPE (High Density Polyethylen) mit geschlossener Helmschale (ohne Lüftung) für die Verwendung im Elektrikerbereich bis AC 1.000 V und DC 1500 V. Die optimale Kopfbandgeometrie und die große Nackenauflage sorgen für eine äußerst komfortable Passform. Das Adaptersystem ermöglicht die Kombination mit Visieren, Helmkapseln und Helmlampen. Kältebeständig bis −30 °C und Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM).
  • 6-Punkt Gurtband
  • 30 mm Euro-Slot-Aufnahmen
  • Kunstleder Schweißband
  • Gerade Form
  • Mit Drehverschluss und großer Nackenauflage

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb