{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, gelb | Leuchtgelb | |
| Serie | pronamic | |
| Herstellerbezeichnung | uvex pronamic E-WR | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| mit Scheibe | nein | |
| Verschluss | Drehverschluss | |
| Internationale Größe | onesize | |
| elektrische Isolierung nach DIN EN 50365 | ja | |
| Farbe | gelb | |
| Produktart | Helm | |
| Material | Hochdichtes Polyethylen (HDPE) | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Weitenregulierung | ja | |
| Norm | EN 166; EN 397 | |
| Temperaturbeständig von | -30 °C | |
| Eigenschaften | Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM); integriertes Schweißband | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | 097707 YELLOW | |
| EAN / GTIN | 4066853036999 | |
| Herstellernummer | 9730130 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |