Şubler digital pentru atelier construcţie uşoară 500 mm

Cod articol: 415510 500

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 28,10 € /buc.
  • 38,90 € /buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Citire comutabilă: mm / inch

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricație
Domeniu de măsurare 0 mm - 500 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Lungimea ciocului 150 mm
⌀ umeri pentru măsurarea interioară 20 mm
Tehnică de măsurare digital
Greutate 1,4 kg
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 415510 500
EAN / GTIN 2050001060228
Număr producător 4112621

Descriere

Execuţie:

Şubler digital pentru atelier, construcţie uşoară. Afişaj digital mare. Cu vârfuri de măsurare şi ghidaj prismatic.
Ciocuri şi vârfuri de măsurare inoxidabile, călite şi rectificate. Funcţionare uşoară, precisă datorită ghidajului prismatic. Şină şi cursor din aluminiu. Cu 50 % mai uşor. Rezistent la uzură şi zgârieturi datorită suprafeţei eloxate dur 1100 HV (similar ceramicii).

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături