Şubler digital pentru atelier construcţie uşoară 1000 mm

Cod articol: 415510 1000

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 64,60 € /buc.
  • 59,20 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Standard: Normă de fabricație
  • Citire comutabilă: mm / inch

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricație
Domeniu de măsurare 0 mm - 1.000 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,08 mm
Lungimea ciocului 150 mm
⌀ umeri pentru măsurarea interioară 20 mm
Tehnică de măsurare digital
Greutate 1,75 kg
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 415510 1000
EAN / GTIN 2050001060242
Număr producător 4112623

Descriere

Execuţie:

Şubler digital pentru atelier, construcţie uşoară. Afişaj digital mare. Cu vârfuri de măsurare şi ghidaj prismatic.
Ciocuri şi vârfuri de măsurare inoxidabile, călite şi rectificate. Funcţionare uşoară, precisă datorită ghidajului prismatic. Şină şi cursor din aluminiu. Cu 50 % mai uşor. Rezistent la uzură şi zgârieturi datorită suprafeţei eloxate dur 1100 HV (similar ceramicii).

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb