{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | Výrobná norma | |
| Tolerancia | T2 | |
| Hrúbka plieškov | 0,05 − 0,25 (0,05 stúpajúce) 0,3 − 1,0 (0,1 stúpajúce) mm | |
| Počet plieškov | 13 | |
| Dĺžka listu | 200 mm | |
| Materiál | Oceľ | |
| Druh produktu | Škáromer | |
| USP1 | Škáromer v krúžku – dĺžka pliešku 200 mm, T2, 10 ks |
| Číslo položky | GG4702 13 | |
| EAN/GTIN | 4069515044745 | |
| Číslo výrobcu | GG4702 13 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |