• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Spessimetro con anello, lunghezza lama 200 mm, T2 10 pz., Numero lame: 13

Codice art.: GG4702 13
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 9.62 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • CHF 61.80 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero lame Imposta il prezzo 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Tolleranza T2
Spessori lama 0,05 − 0,25 (a increm. di 0,05) 0,3 − 1,0 (a increm. di 0,1) mm
Numero lame 13
Lunghezza lama 200 mm
Materiale Acciaio
Tipo di prodotto Spessimetri
USP1 Spessimetro con anello, lunghezza lama 200 mm, T2, 10 pezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG4702 13
EAN / GTIN 4069515044745
Codice del produttore GG4702 13
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lame rigide di acciaio con chiara marcatura. Lame in acciaio di eguale larghezza, chiusura a ventaglio mediante snodo rivettato. Lame in acciaio con terminale conico. Fodero nichelato, bloccabile.
Spessimetro in acciaio, tolleranza T2.

Fornitura:

10x spessimetro n. art. 478220 dim. 13.

Download & documenti

Prodotti correlati