• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jauge d’épaisseur sur un anneau − Longueur lame 200 mm, T2 10 pc., Nombre de lames: 13

Réf.: GG4702 13
Nouveau produit
Fixer le prix 10 Unité (CHF 9,62 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 61.80 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de lames Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Tolérance T2
Epaisseur de lame 0,05 −0,25 (0,05 crois.) 0,3−1,0 (0,1 crois.) mm
Nombre de lames 13
Longueur lame 200 mm
Matériau Acier
Type de produit Jauges d'épaisseur
USP1 Jauge d’épaisseur sur un anneau − Longueur lame 200 mm, T2, 10 pièces

Identification et classification

Référence article GG4702 13
EAN / GTIN 4069515044745
Réf. fabricant GG4702 13
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lames en acier à ressort avec inscription claire. Lames en acier de largeur identique, repliables grâce à une articulation rivetée. Lames en acier de forme conique. Dans un étui nickelé pouvant être bloqué.
Jauge d’épaisseur en acier, tolérance T2.

Livraison:

10× jauges d’épaisseur 478220 réf. 13.

Téléchargements et documents

Produits adaptés