Merilni lističi za špranje na obročku − dolžina lističev 200 mm, T2 10 kos, Število lističev: 13

Št. art.: GG4702 13
Nov izdelek
Nastavi ceno 10 kos (9,16 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 49,00 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 72,00 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število lističev Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Toleranca T2
Debeline listov 0,05−0,25 (korak 0,05) 0,3−1,0 (korak 0,1) mm
Število lističev 13
Dolžina lista 200 mm
Material Jeklo
Vrsta izdelka Šablona za polnila
USP1 Šablona za polnila na obročku − dolžina lističev 200 mm, T2 10 kosov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG4702 13
EAN/GTIN 4069515044745
Številka proizvajalca GG4702 13
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Merilni lističi iz vzmetnega jekla z razločnimi oznakami. Enakomerna širina jeklenih lističev, lističi se zložijo v kovinsko držalo s kovičenim zglobom. Konično oblikovani merilni lističi. Nikljano kovinsko držalo, s fiksiranjem.
Merilni lističi za špranje, jeklo, toleranca T2.

Obseg dobave:

10 × šablona za polnila št. 478220 vel. 13