{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Grosor mín. | 0,05 mm | |
| Grosor máx. | 1 mm | |
| Clase de tolerancia de grosor (precisión) | T2 | |
| Longitud de las hojas | 200 mm | |
| Número de hojas | 13 ud. | |
| Clase de tolerancia | 2 | |
| Configurable | no | |
| Número de piezas | 10 ud. | |
| Grosor de laminillas | 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1 mm | |
| Tipo de producto | Calibre de espesores | |
| Longitud total L | 200 mm | |
| Contenido | juego | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Material | acero |
| Número de artículo | GG4702 13 | |
| EAN / GTIN | 4069515044745 | |
| Número del fabricante | GG4702 13 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |