Hézagmérő lemezek gyűrűn − 200 mm hosszú lemez, T2 10 db, Lapok száma: 13

Cikkszám: GG4702 13
Új termék
Ár beállítása 10 Darab (9,16 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 49,00 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 72,00 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lapok száma Ár beállítása 10 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Tűrés T2
Lemezvastagságok 0,05 − 0,25 (0,05 emelkedés) 0,3 − 1,0 (0,1 emelkedés) mm
Lapok száma 13
Lap hossza 200 mm
Alapanyag Acél
Termék fajtája Hézagmérő
USP1 Hézagmérő lapok gyűrűn − 200 mm hosszú lemez, T2, 10 darab

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG4702 13
EAN / GTIN 4069515044745
Gyártó száma GG4702 13
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Rugó keménységű acél lemezkék jól látható felirattal. Egyforma széles, szegecselt csukló segítségével behajtható acéllemezkék. Kúposan szűkülő acéllemezkék. Nikkelezett tokban, megszorítható.
Acél hézagmérő, T2 tűrés.

Tartalom:

10× 478220 sz. 13 méretű hézagmérő.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek