Cenově výhodné balení - spárová měrka v kroužku – délka lístku 200 mm, T2 10 ks

Artiklové číslo: GG4702 13
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 230,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 2 450,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 800,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet lístků Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pevnost min. 0,05 mm
Pevnost max. 1 mm
Třída tolerance tloušťky (přesnost) T2
Délka listu 200 mm
Počet listů 13 ks
Toleranční třída 2
Konfigurovatelný ne
Počet přepážek 10 ks
Tloušťka listu 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1 mm
Druh produktu Spárová měrka
Celková délka L 200 mm
Obsah sada
Norma výrobní norma
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG4702 13
EAN / GTIN 4069515044745
Číslo výrobce GG4702 13
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocelové pružinové plíšky se zřetelným popisem. Stejnoměrně široké ocelové plíšky, sklopné na nýtovém kloubu. Kuželově se zužující ocelové plíšky. V poniklovaném posuvném pouzdru, svěrné.
Ocelová spárová měrka, tolerance T2.

Rozsah dodávky:

10 ks spárová měrka č. 478220 ve vybraném provedení.