{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Grubość min. | 0,05 mm | |
| Grubość maks. | 1 mm | |
| Klasa tolerancji grubości (dokładność) | T2 | |
| Długość listków | 200 mm | |
| Liczba listków | 13 szt. | |
| Klasa tolerancji | 2 | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Liczba elementów | 10 szt. | |
| grubości listków | 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1 mm | |
| Rodzaj produktu | Szczelinomierz | |
| Długość całkowita L | 200 mm | |
| Zawartość | zestaw | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | GG4702 13 | |
| EAN / GTIN | 4069515044745 | |
| Numer producenta | GG4702 13 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |