HOLEX Vorteilspack 10 Stück Fühlerlehre im Ring − 200 mm Blattlänge, T2

Artikel-Nr.: GG4702 13
Setpreis 10 Stück (9,20 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 98,00 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 72,00 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Blattzahl Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stärke min. 0,05 mm
Stärke max. 1 mm
Dickentoleranzklasse (Genauigkeit) T2
Blatt-Länge 200 mm
Blatt-Anzahl 13 St.
Toleranzklasse 2
Konfigurierbar nein
Anzahl Teile 10 St.
Blattstärken 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1 mm
Produktart Fühlerlehre
Länge gesamt L 200 mm
Inhalt Set
Norm Werksnorm
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG4702 13
EAN / GTIN 4069515044745
Herstellernummer GG4702 13
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Federharte Stahlblättchen mit deutlicher Beschriftung. Gleichmäßig breite Stahlblättchen, zusammenklappbar durch Nietgelenk. Konisch zulaufende Stahlblättchen. In vernickelter Scheide, klemmbar.
Fühlerlehre Stahl, Toleranz T2.

Lieferumfang:

10 Stück Fühlerlehre Nr. 478220 in der gewählten Ausführung.