Plastový box, červený HOLEX 24seven LEVEL, Typ: LARGE

Č. pol.: 979485 LARGE
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • vhodné prevádzkové zariadenie: Systém výdaja nástrojov

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné prevádzkové zariadenie Systém výdaja nástrojov
Séria 24seven LEVEL
Výška 200 mm
Šírka 210 mm
Hĺbka 350 mm
Výška otvoru na kontrolu/vyberanie 92 mm
Šírka otvoru na kontrolu/vyberanie 152 mm
Nosnosť na box 20 kg
Materiál plastu
Farba červená
Farba červená
Hmotnosť 0,5 kg
Druh produktu Prepravka s viditeľným obsahom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 979485 LARGE
EAN/GTIN 4069515049054
Číslo výrobcu 979485 LARGE
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Odolný plastový box sa používa ako štandardizovaná jednotka na skladovanie a odber v rámci systému HOLEX 24seven LEVEL. Je umiestnený na špeciálnej polici a slúži ako náhradný zásobník na spotrebný materiál alebo malé diely. Box je vyrobený z odolného, trvanlivého plastu a je určený na každodenné použitie v priemyselnom prostredí.

Vhodné pro:

Systém vážiacich článkov HOLEX 24seven LEVEL č. 979440 sk. 42.

Rozsah dodávky:

1 × plastový box large

Poznámka:

Inštaláciu a výmenu náhradných dielov a príslušenstva smie vykonávať výlučne odborný personál v súlade s platnými záručnými, bezpečnostnými a výrobnými predpismi.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka