Držiak na fľaše/plechovky 2

Č. pol.: 956835 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Výška 105 mm
Šírka 220 mm
Hĺbka 115 mm
Vnútorný ⌀ 90 mm
Počet uchytení dóz 2
Druh produktu Držiak fliaš

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 956835 2
EAN/GTIN 4062406128258

Popis

Prevedenie:

Nosnosť rozložená na plochu, maximálne 10 kg.

Vhodné pro:

Na zavesenie do perforovaných panelov □ 9×9 mm v rastri 37 mm.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.