Flaske-/dåseholder, Antal dåseholdere: 2

Art.-nr.: 956835 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dåseholdere Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035
Farvetone, grå Lysgrå
Farve grå
Egnet til dåser; flasker; Hulvægge
Antal holdere 2
Materiale, grundplade kunststof
Diameter, indvendig 90 mm
Bæreevne i alt 10 kg
Produkttype Holder
Materiale kunststof
Bredde 220 mm
Dybde 115 mm
Højde 105 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 956835 2
EAN/GTIN 4062406128258
Producentnummer 956835 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bæreevne maks. 10 kg fordelt over hele fladen.

Passer til:

Til at hænge på hulplader □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.