Suport pentru sticle / doze, Număr de suporturi-doze: 2

Cod articol.: 956835 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de suporturi-doze Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Culoarea gri
Recomandat pentru Doze; Sticle; Panouri perforate
Număr de suporturi 2
Materialul plăcii de bază plastic
Diametru interior 90 mm
Capacitate portantă totală 10 kg
Tip produs Ştreang
Material plastic
Lăţime 220 mm
Adâncime 115 mm
Înălţime 105 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 956835 2
EAN / GTIN 4062406128258
Număr producător 956835 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Capacitate portantă distribuită pe suprafaţă maxim 10 kg.

Adaptat pentru:

Pentru agăţare în panourile perforate cu găuri □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.