Supporto per bottiglie e lattine 2

Codice art.: 956835 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Altezza 105 mm
Larghezza 220 mm
Profondità 115 mm
⌀ Interno 90 mm
Numero di alloggiamenti per lattine 2
Tipo di prodotto Portabottiglie

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 956835 2
EAN / GTIN 4062406128258

Descrizione

Esecuzione:

Portata distribuita su tutta la superficie massimo 10 kg.

Per:

Da applicare sui pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript