Soportes para cajas / botes, Número de alojamientos para cajas: 2

Número de artículo: 956835 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
244 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de alojamientos para cajas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Color gris
Aptitud para Botes; Botellas; Paredes perforadas
Cantidad de alojamientos 2
Material placa base plástico
Diámetro interior 90 mm
Capacidad de carga total 10 kg
Tipo de producto Soporte
Material plástico
Anchura 220 mm
Profundidad 115 mm
Altura 105 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 956835 2
EAN / GTIN 4062406128258
Número del fabricante 956835 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Capacidad de carga máxima de 10 kg distribuida en la superficie.

Idóneo para:

Para enganchar en paneles perforados □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.