Držalo za steklenice / pločevinke, Število mest za pločevinke: 2

Št. art.: 956835 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število mest za pločevinke Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035
Barvni odtenek, sive Svetlo siva
Barva sive
Primerno za pločevinke; steklenice; Luknjaste stene
Število vpenjal 2
Material osnovne plošče umetne mase
Premer znotraj 90 mm
Skupna nosilnost 10 kg
Vrsta izdelka Držalo
Material umetne mase
Širina 220 mm
Globina 115 mm
Višina 105 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 956835 2
EAN/GTIN 4062406128258
Številka proizvajalca 956835 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Porazdeljena nosilnost največ 10 kg.

Primerno za:

Za obešanje v luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.