Držák lahví / plechovek, Počet úložných míst na dózy: 2

Artiklové číslo: 956835 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet úložných míst na dózy Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Barva Šedá
Vhodné pro Plechovky; Lahvičky; Děrované stěny
Počet uchycení 2
Materiál základní desky plast
Průměr vnitřní 90 mm
Nosnost celkem 10 kg
Druh produktu držák
Materiál plast
Šířka 220 mm
Hloubka 115 mm
Výška 105 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 956835 2
EAN / GTIN 4062406128258
Číslo výrobce 956835 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zatížení rozložené do plochy max. 10 kg.

Vhodné pro:

K zavěšení na děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.