Porte-bouteille / canette, Nombre de logements: 2

Réf.: 956835 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
101 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de logements Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Teinte, gris Gris clair
Couleur gris
Pour sprays; bouteilles; Panneaux perforés
Nombre de logements 2
Matériau plaque de base plastique
Diamètre intérieur 90 mm
Charge admissible totale 10 kg
Type de produit Porte-outils
Matériau plastique
Largeur 220 mm
Profondeur 115 mm
Hauteur 105 mm

Identification et classification

Référence article 956835 2
EAN / GTIN 4062406128258
Réf. fabricant 956835 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Charge admissible répartie sur la surface max. 10 kg.

Adapté(s) pour:

Pour fixation sur panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.