Üveg- / pohártartó, Palacktartók száma: 2

Cikkszám: 956835 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
305 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Palacktartók száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 105 mm
Szélesség 220 mm
Mélység 115 mm
Belső ⌀ 90 mm
Palacktartók száma 2
Termék fajtája Palack tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 956835 2
EAN / GTIN 4062406128258
Gyártó száma 956835 2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Teherbírás a felületen elosztva max. 10 kg.

Alkalmazható:

Perforált falba akasztható, □ 9×9 mm 37 mm–es osztásban.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.