Súprava klieští na elektroniku 6

Č. pol.: 954925 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×10

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×10
Šírka 250 mm
Hĺbka 250 mm
Šírka v G 10
Hĺbka v G 10
Počet nástrojov 6
Prevedenie s klieštami
Hmotnosť 0,455 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954925 6
EAN/GTIN 4062406156121

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954925: 1 ks
Bocná rezacka na elektroniku normálna GARANT c. 726210 vel. 125: 1 ks
Bocná rezacka na elektroniku hrotová GARANT c. 726250 vel. 125: 1 ks
Špicaté kliešte GARANT na elektroniku c. 727170 vel. 140: 1 ks
Nádoba na drobnosti easyPick GARANT c. 951211 vel. 3 × 3/1: 3 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely