Elektronika fogó készlet 6

Cikkszám: 954925 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×10

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×10
Szélesség 250 mm
Mélység 250 mm
Szélesség G-ben 10
Mélység G-ben 10
Szerszámok száma 6
Kivitel fogókkal
Súly 0,455 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 954925 6
EAN / GTIN 4062406156121

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954925 méret: 1 db
GARANT elektronikai oldalcsípőfogó, normál 726210 sz. 125 méret: 1 db
GARANT elektronikai oldalcsípőfogó, hegyes 726250 sz. 125 méret: 1 db
GARANT elektronikai hegyesfogó 727170 sz. 140 méret: 1 db
GARANT easyPick kisalkatrész tartó 951211 sz. 3×3/1 méret: 3 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek