{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Breite Schaumstoff | 250 mm | |
| Tiefe Schaumstoff | 250 mm | |
| Höhe Schaumstoff | 30 mm | |
| Breite Schaumstoff in G | 10 | |
| Tiefe Schaumstoff in G | 10 | |
| passend für Schubladenhöhe min. | 75 mm | |
| Herstellerbezeichnung | Elektronikzangen-Sortiment | |
| Verpackung | Schaumstoff / Hartschaum | |
| Anzahl Werkzeuge | 6 St. | |
| Form Backen/ Maul | gerade | |
| Stellung Backen/Maul | gerade | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Farbe | blau; orange | |
| Inhalt | Satz / Sortiment | |
| Produktart | Zange unspezifiziert | |
| Oberfläche | poliert; verchromt | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 954925 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406156121 | |
| Herstellernummer | 954925 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |