Garniture klešč za elektronike, Število orodij: 6

Št. art.: 954925 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 6 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 10×10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 10×10
Širina 250 mm
Globina 250 mm
Širina v G 10
Globina v G 10
Število orodij 6
Izvedba S kleščami
Masa 0,455 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 954925 6
EAN/GTIN 4062406156121
Številka proizvajalca 954925 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954925: 1 kos
Stranske ščipalne klešče za elektroniko GARANT, običajne, art. 726210 vel. 125: 1 kos
Stranske ščipalne klešče za elektroniko GARANT, koničaste, art. 726250 vel. 125: 1 kos
Koničaste klešče za elektroniko GARANT art. 727170 vel. 140: 1 kos
Škatla za male dele GARANT easyPick art. 951211, vel. 3×3/1: 3 kos