Sada kleští na elektroniku, Počet nástrojů: 6

Artiklové číslo: 954925 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka pěnové hmoty 250 mm
Hloubka pěny 250 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 10
Hloubka pěny v G 10
Vhodné pro výšku zásuvky min. 75 mm
Označení výrobce Elektronikzangen-Sortiment
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Počet kusů nářadí 6 ks
Tvar čelistí/svěrné čelisti přímý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Typ kloubu Protažený kloub
Barva Modrá; Oranžová
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Kleště nespecifikované
Povrch chromované; leštěné
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954925 6
EAN / GTIN 4062406156121
Číslo výrobce 954925 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954925: 1 ks
Stranové štípací kleště GARANT pro elektroniku normální č. 726210 vel. 125: 1 ks
Stranové štípací kleště GARANT špičaté č. 726250 vel. 125: 1 ks
Špičaté kleště GARANT pro elektroniku č. 727170 vel. 140: 1 ks
Zásobník na drobné díly GARANT easyPick č. 951211 vel. 3×3/1: 3 ks