Set di pinze per elettronica 6

Codice art.: 954925 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×10

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×10
Larghezza 250 mm
Profondità 250 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 10
Numero degli utensili 6
Esecuzione con pinze
Peso 0,455 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 954925 6
EAN / GTIN 4062406156121

Descrizione

Version:

Popular tool sets in two-colour moulded PE rigid foam inlays. The closed-pore foam is oil-resistant and does not absorb liquids of any sort. Upper layer is anthracite, the underlying contrast colour is grey, thereby indicating any missing tools.

Supplied with:

Rigid foam inlay, empty No. 952001 size 954925: 1 pc.
GARANT electronics side cutter, normal, No. 726210 size 125: 1 pc.
GARANT electronics side cutter, pointed, No. 726250 size 125: 1 pc.
GARANT electronics snipe-nosed pliers No. 727170 size 140: 1 pc.
GARANT easyPick small parts storage bin No. 951211 size 3×3/1: 3 pcs.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi