{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lățime spumă | 250 mm | |
| Adâncime spumă | 250 mm | |
| Înălțime spumă | 30 mm | |
| Lățime spumă în G | 10 | |
| Adâncime spumă în G | 10 | |
| potrivit pentru înălțime sertar min. | 75 mm | |
| Denumirea producătorului | Elektronikzangen-Sortiment | |
| Ambalaj | spumă/spumă dură | |
| Număr de unelte | 6 buc. | |
| Forma fălcilor/gura | drept | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Culoarea | albastru; portocaliu | |
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Tip produs | Clește nespecificat | |
| Suprafaţă | cromat; polizat | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 954925 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406156121 | |
| Număr producător | 954925 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |