Elektroniikkapihtisarja, Työkalujen lukumäärä: 6

Tuote nro.: 954925 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Aseta hinta 6 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 10×10

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 10×10
Leveys 250 mm
Syvyys 250 mm
Leveys G 10
Syvyys G 10
Työkalujen lukumäärä 6
Malli pihtien kanssa
Paino 0,455 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 954925 6
EAN / GTIN 4062406156121
Valmistajan numero 954925 6
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954925: 1 kpl
Elektroniikka-asentajan GARANT-sivuleikkuri, normaali nro 726210 koko 125: 1 kpl
Elektroniikka-asentajan GARANT-sivuleikkuri, teräväkärkinen nro 726250 koko 125: 1 kpl
Elektroniikka-asentajan GARANT-kärkipihdit nro 727170 koko 140: 1 kpl
Pienille osille tarkoitettu GARANT easyPick -lokero nro 951211 koko 3×3/1: 3 kpl